Beli barang barang safety di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Poster - Keselamatan Penggunaan Alat Pengangkut BarangDeskripsi:Keselamatan Penggunaan Alat Pengangkut Barang. "Menggunakan alat berat seperti forklift perlu kehati-hatian dan memenuhi standar keamanan yang baku. Operator ahli dan profesional ialah kunci mengoperasikan forklift. Dalam poster ini berisi prosedur pemakaian forklift yang baik dan benar."
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Apa persyaratan paling penting dari sepatu safety? Apa yang membuat sepatu safety nyaman? Dan bisakah mereka memenuhi persyaratan sambil tetap terlihat baik? Mereka bisa!atribut:
- Color: Brown
- SNI License: Yes
- monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- Non Brand Poster Forklift - Safety, 5 Peraturan Keselamatan ForkliftDeskripsi:Forklift Safety, 5 Peraturan Keselamatan Forklift. Keberadaan forklift bisa sangat membantu proses pengangkutan barang, namun bisa juga menjadi sumber bahaya dan mengakibatkan kecelakaan jika tidak dioperasikan dengan hati-hati. Selalu patuhi 5 Peraturan Keselamatan Forklift demi keselamatan Anda dan pekerja lain yang berada di area operasi forklift!
- allsafe Lashing Belt for Wheelchair (for Air Line Rail)atribut:
- Maximum Working Load (t): 0.18
- Corresponding Hardware: Airline Rail
- Takagi Water Sprinkling Nozzle (Semprotan Air)Deskripsi:-One-touch lever which stops water flow by pulling lever and water stop is adopted.-Water sprinkling nozzle that can change ways to discharge water to mist, straight, stop, watering can or shower with the dial operation.
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- ENGINEER Inspection Mirror (Cermin Inspeksi)Deskripsi:-The angle of the reflecting mirror can be changed flexibly.-Optimum for inspecting FAX and copying machines as well as narrow and difficult to see areas such as inside and back of machines, around the car engine, etc.atribut:
- Mirror: Glass
- OLFA Cutter Blades H Type for Thick Materials Screw-fixed Type (Isi Cutter)Deskripsi:Extra large H type replacement blade for cutter knife. It is a special black blade which emphasizes sharpness by sharp-angle polishing. The blade thickness is 0.7 mm and the warpage of the blade is small, and it is suitable for the cutting of a thick material feels a little unreliable with a large blade.atribut:
- Blade Width (mm): 25
- Blade Length (mm): 126
- Blade Thickness (mm): 0.7
- Blade Material: Alloy Tool Steel
- OLFA Cutter Knife H Type for Thick Materials Screw-fixed Type (Pisau Cutter)Deskripsi:Attaching an oversize H type blade with a strong blade thickness of 0.7mm. Extra large H type cutter knife with rubber made slip prevention.atribut:
- Total Length (mm): 173.5
- Main Body Materials: ABS Resin
- Blade Thickness (mm): 0.7
- Blade Materials: Alloy Tool Steel
- Compatible Replacement Blade: HB5K/HBB5K/HB20K/HBB20K
- monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual)Deskripsi:The transport of palletatribut:
- Fork Minimum Height (mm): 51
- Steering wheel (outer diameter [Phi x width W) (mm): 180 x 50
- Type: Low-floor type
- Fork highest height (mm): 166
- Fork Length (mm): 1150
- Fork Width W (mm): 160
- Fork in width (mm): 230
- Fork out width (mm): 540
- Handle diameter ( phi mm): 200
- Load, the roller diameter (outer diameter phi x width W) (mm): 50 x 93
- Material (Wheel): Steering wheel: polyurethane wheels, Road Wheels: Steel wheels
- Shinpo Basket Celebration Salvo (Keranjang Hantaran)Deskripsi:Designed for simplicity and made from high quality materials. Its sleek geometry and material combinations creates a modern personalized look.atribut:
- Package (mm): 620x415x710
- Size (mm): Ø200×150
- Color: Assorted Colors
- Colors Available In: Blue, Pink, Green
- Volume (m³): 0.183
- G-Safe Safety Vest FabricDeskripsi:Untuk produk yang satu ini merupakan safety vest atau rompi keselamatan yang berwarna kuning dengan garis reflektor pada bagian depan hingga belakang. Desain yang satu ini cocok digunakan di beberapa area kerja, mulai dari lingkungan bongkar muat barang atau gudang, lokasi pertambangan, pekerjaan konstruksi, dan juga pengatur lalu lintas.Produk safety vest yang satu ini sudah kami supply di beberapa perusahaan. Dengan kualitas terbaik dan bahan yang nyaman digunakan, menjadikan safety vest yang satu ini bisa dijadikan alternative untuk melengkapi alat alat safety di perusahaan Anda.Perlengkapan safety yang satu ini berupa rompi yang dilengkapi dengan reflektor. Biasa digunakan untuk area outdoor dengan banyak lalu lalang kendaraan. Sering digunakan untuk pekerjaan di area konstruksi, pertambangan, proyek arsitektur, dan area lain yang memang diperlukan.atribut:
- Type: G-SAFE SV029
- Specification: Safety vest fabric model. Two Vertical & two horisontal hight bright
Daftar Harga barang barang safety Terbaru October 2026
| Non Brand Poster - Keselamatan Penggunaan Alat Pengangkut Barang | Rp149.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek) | Rp949.900 |
| monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) | Rp3.199.900 |
| Non Brand Poster Forklift - Safety, 5 Peraturan Keselamatan Forklift | Rp149.900 |
| allsafe Lashing Belt for Wheelchair (for Air Line Rail) | Rp4.199.900 |
| Takagi Water Sprinkling Nozzle (Semprotan Air) | Rp209.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek) | Rp579.900 |
| ENGINEER Inspection Mirror (Cermin Inspeksi) | Rp129.900 |
| OLFA Cutter Blades H Type for Thick Materials Screw-fixed Type (Isi Cutter) | Rp74.900 |
| OLFA Cutter Knife H Type for Thick Materials Screw-fixed Type (Pisau Cutter) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Dakar%20EW%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/0oP102038024-4.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)
/P102862818-1.jpg)
/91P102630325-13.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
/P102825613-1.jpg)
/P102616006-4.jpg)
/P102976869-1.jpg)
%20(Troli%20Palet%20Manual)/amP103177382-1.jpg)
/f1P105231541-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/G-Safe%20Safety%20Vest%20Fabric/0eP105182014-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)